Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NM3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Guidage deux faces
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983009428
Réf. Sonepar
00156300942
Réf. Fournisseur
NM3
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage deux faces comporte 3 U et présente des capots avant et arrière à charnière. Le guide-câble est noir.