Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - noir
largeur - 483 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage deux faces
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983009442
Réf. Sonepar
00156300944
Réf. Fournisseur
NM4
Marque
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
noir
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Horizontal Cable Manager High Capacity F
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage deux faces comporte 4 U et présente des capots avant et arrière à charnière. Le guide-câble est noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage deux faces comporte 4 U et présente des capots avant et arrière à charnière. Le guide-câble est noir.








