Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NMF2WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983655472

Réf. Sonepar

00156365547

Réf. Fournisseur

NMF2WH

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Horizontal Cable Manager High Capacity F

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal NetManager™ permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire (483 mm). Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage une face comporte 2 U et présente un capot avant à charnière. Coloris du guidage : blanc.