Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NMF3WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983655465

Réf. Sonepar

00156365548

Réf. Fournisseur

NMF3WH

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Horizontal Cable Manager High Capacity F

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal NetManager™ de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage une face comporte 3 U et présente un capot avant à charnière. Coloris du guidage : blanc.