Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NMF1WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - blanc
largeur - 483 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage une face
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983659326
Réf. Sonepar
00156365932
Réf. Fournisseur
NMF1WH
Marque
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
blanc
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Horizontal Cable Manager High Capacity F
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage une face comporte 1 U et présente un capot avant à charnière. Coloris du guidage : blanc.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage une face comporte 1 U et présente un capot avant à charnière. Coloris du guidage : blanc.





