Panduit - Horizontal D-Ring - CMDRH1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Horizontal D-Ring

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 25.4 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Organisation du brassage D-Anneaux

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983783250

Réf. Sonepar

00156378325

Réf. Fournisseur

CMDRH1

Marque

Panduit

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

25.4 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Horizontal D-Ring

Les Atouts de l'article:

L'anneau en D individuel Open-Access™ peut être utilisé comme anneau en D de remplacement pour le guide-câbles horizontal, ou être associé à de nombreux autres accessoires de gestion de câbles, tels que divers panneaux et supports de fixation. La conception innovante en matière plastique permet des déplacements, ajouts et modifications faciles avec des faisceaux de câbles. L'anneau en D mesure 1 U, 3 pouces de profondeur et est de coloris noir.