Panduit - Horizontal D-Ring High Density - CMDRHD1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 25.4 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Organisation du brassage D-Anneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983783267
Réf. Sonepar
00156378326
Réf. Fournisseur
CMDRHD1
Marque
Panduit
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
25.4 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Les Atouts de l'article:
L'anneau en D individuel Open-Access™ peut être utilisé comme anneau en D de remplacement pour le guide-câbles horizontal, ou être associé à de nombreux autres accessoires de gestion de câbles, tels que divers panneaux et supports de fixation. La conception innovante en matière plastique permet des déplacements, ajouts et modifications faciles avec des faisceaux de câbles. L'anneau en D mesure 1 U, 5 pouces de profondeur et est de coloris noir.


