Panduit - Horizontal Panel D-Ring Replacement Cove - CMPH1C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 492 mm
longueur - 40.9 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983831357
Réf. Sonepar
00156383135
Réf. Fournisseur
CMPH1C
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
492 mm
longueur:
40.9 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Le couvercle encliquetable Open-Access™ offre une protection et une esthétique améliorée pour le guide-câbles horizontal D-Ring. La protection mesure 1 U et est de coloris noir.


