Panduit - Horizontal Panel D-Rings Front and Back - CMPH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Horizontal Panel D-Rings Front and Back

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983704750

Réf. Sonepar

00156370475

Réf. Fournisseur

CMPH2

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Horizontal Panel D-Rings Front and Back

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal Open-Access™ avec anneau en D permet un accès ouvert aux câbles électriques, coaxiaux et de communication. En acier associé à des anneaux en plastique clipsables en D, le guide-câble est léger, durable et assez flexible pour permettre des modifications, ajouts et déplacements sans soudure. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. Le guide mesure 2 U et est livré avec des anneaux en D de profondeur 3 pouces à l'avant et 5 pouces à l'arrière. Le guide-câble est noir.