Panduit - Horizontal Panel D-Rings Front Only 1 RU - CMPHHF1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage une face
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983780044
Réf. Sonepar
00156378004
Réf. Fournisseur
CMPHHF1
Marque
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Horizontal Panel D-Rings Front Only 1 RU
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal Open-Access™ avec anneau en D permet un accès ouvert aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux et de communication. En acier associé à des anneaux en plastique clipsables en D, le guide-câble est léger, durable et assez flexible pour permettre des modifications, ajouts et déplacements sans soudure. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. Mesure 1 U , anneaux en D de 127 mm de profondeur (sur l'avant). Guide-câble noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal Open-Access™ avec anneau en D permet un accès ouvert aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux et de communication. En acier associé à des anneaux en plastique clipsables en D, le guide-câble est léger, durable et assez flexible pour permettre des modifications, ajouts et déplacements sans soudure. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. Mesure 1 U , anneaux en D de 127 mm de profondeur (sur l'avant). Guide-câble noir.






