Panduit - Horizontal Panel D-Rings Front Only 1 RU - CMPHF1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983783243

Réf. Sonepar

00156378324

Réf. Fournisseur

CMPHF1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Horizontal Panel D-Rings Front Only 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal Open-Access™ avec anneau en D permet un accès ouvert aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux et de communication. En acier associé à des anneaux en plastique clipsables en D, le guide-câble est léger, durable et assez flexible pour permettre des modifications, ajouts et déplacements sans soudure. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. Mesure 1 U , anneaux en D de 76,2 mm de profondeur (sur l'avant). Guide-câble noir.