Panduit - IMLT Tie, 304 SS, Heavy, 1156mm (45.4"), - IMLT355H-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 1156 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056023260
Réf. Sonepar
00156602326
Réf. Fournisseur
IMLT355H-Q
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
1156 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Stronghold IMLT, longueur 304 SS, large, 1156mm (45,4"), 0,25mm (0,010") d'épaisseur


