Panduit - IMLT Tie, 304 SS, Heavy, 362mm (14.3"), - IMLT102H-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMLT Tie, 304 SS, Heavy, 362mm (14.3"),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056023772

Réf. Sonepar

00156602377

Réf. Fournisseur

IMLT102H-L

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

362 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMLT Tie, 304 SS, Heavy, 362mm (14.3"),

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en acier autobloquants IMLT102H-L StrongHold offrent une option économique de collier de serrage en acier pour la construction commerciale et les applications générales. Ils permettent la mise en faisceau solide et durable des câbles. Conception de la tête à verrouillage automatique pour une installation rapide. S'enclenche à n'importe quelle longueur du corps du collier. Diam. large, long. 362 mm, ép. 0,25 mm, en acier inoxydable 304 et disponibles en packages de 100.