Panduit - IMLT Tie, 304 SS, Standard, 362mm (14.3" - IMLT102S-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 362 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056023789
Réf. Sonepar
00156602378
Réf. Fournisseur
IMLT102S-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
362 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
556 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier autobloquants IMLT102S-C StrongHold offrent une option économique de collier de serrage en acier pour la construction commerciale et les applications générales. Ils permettent la mise en faisceau solide et durable des câbles. Conception de la tête à verrouillage automatique pour une installation rapide. S'enclenche à n'importe quelle longueur du corps du collier. Diam. standard, long. 362 mm, ép. 0,25 mm, en acier inoxydable 304 et disponibles en packages de 100.


