Panduit - IMLT Tie, 304 SS, Standard, 679mm (26.8" - IMLT203S-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 679 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - argent
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056023833
Réf. Sonepar
00156602383
Réf. Fournisseur
IMLT203S-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
679 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
argent
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
556 N
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Stronghold IMLT, longueur 304 SS, standard, 679mm (26,8"), 0,25 mm (0,010") d'épaisseur