Panduit - IMLT Tie, 304 SS, Standard, 838mm (33.0" - IMLT254S-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 838 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056023628
Réf. Sonepar
00156602362
Réf. Fournisseur
IMLT254S-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
838 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
556 N
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Stronghold IMLT, longueur 304 SS, standard, 838mm (33,0"), 0,25 mm (0,010") d'épaisseur


