Panduit - IMLT Tie, 316L SS, Heavy, 201mm (7.9"), - IMLT51H-L6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056023062
Réf. Sonepar
00156602306
Réf. Fournisseur
IMLT51H-L6L
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier autobloquants IMLT51H-L6L StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage en acier pour la construction commerciale et les applications à usage général. Ils fournissent une méthode solide et durable de mise en faisceau des câbles et la conception de la tête à verrouillage automatique permet une installation plus rapide, et s'enclenche à n'importe quelle longueur du corps du collier. Diamètre large, longueur 201 mm, épaisseur 0,25 mm, fabriqué en acier inoxydable 316L et vendu en paquets de 50.


