Panduit - IMLT Tie, 316L SS, Heavy, 362mm (14.3"), - IMLT102H-L6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMLT Tie, 316L SS, Heavy, 362mm (14.3"),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056023024

Réf. Sonepar

00156602302

Réf. Fournisseur

IMLT102H-L6L

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

362 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMLT Tie, 316L SS, Heavy, 362mm (14.3"),

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en acier autobloquants IMLT102H-L6L StrongHold offrent une option économique de collier de serrage en acier pour la construction commerciale et les applications générales. Ils permettent la mise en faisceau solide et durable des câbles. Conception de la tête à verrouillage automatique pour une installation rapide. S'enclenche à n'importe quelle longueur du corps du collier. Diam. large, long. 362 mm, ép. 0,25 mm, en acier inoxydable 316L et disponibles en packages de 50.