Panduit - IMLT Tie, 316L SS,Standard, 127mm (5.0") - IMLT25S-C6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMLT Tie, 316L SS,Standard, 127mm (5.0")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 27 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056023697

Réf. Sonepar

00156602369

Réf. Fournisseur

IMLT25S-C6L

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

27 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

556 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMLT Tie, 316L SS,Standard, 127mm (5.0")

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Stronghold IMLT, longueur 316 SS, standard, 127 mm (5,0"), 0,25 mm (0,010") d'épaisseur