Panduit - IMLT Tie, 316L SS,Standard, 201mm (7.9") - IMLT51S-C6L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 201 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056023765
Réf. Sonepar
00156602376
Réf. Fournisseur
IMLT51S-C6L
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
201 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
556 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier autobloquants IMLT51S-C6L StrongHold conviennent à de nombreux environnements, des applications générales aux usines chimiques et aux raffineries, les IMLT StrongHold sont suffisamment solides pour résister aux environnements les plus corrosifs. Diamètre standard, longueur 201 mm. S'utilisent en intérieur/extérieur, fabriqués en acier inoxydable 316L, sans revêtement et disponibles en packages de 100.