Panduit - IMLT Tie, 316L SS, Standard, 362mm (14.3 - IMLT102S-C6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 362 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056023598
Réf. Sonepar
00156602359
Réf. Fournisseur
IMLT102S-C6L
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
362 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
556 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier autobloquants IMLT102S-C6L StrongHold conviennent à de nombreux environnements, des applications générales aux usines chimiques et aux raffineries, les IMLT StrongHold sont suffisamment solides pour résister aux environnements les plus corrosifs. Diamètre standard, longueur 362 mm. S'utilisent en intérieur/extérieur, fabriqués en acier inoxydable 316L, sans revêtement et disponibles en packages de 100.


