Panduit - Imprim. transfert thermique 300Dpi +logiciel EM;câble USB+encre RMEH4BL ;Cdt.1 - TDP43ME/E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...1

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 300 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Imprantes à transfert thermique et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983333103

Réf. Sonepar

00156333310

Réf. Fournisseur

TDP43ME/E

Marque

Panduit

nombre de lignes de texte:

1...1

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

300 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

autre

largeur max. de l'étiquette:

101.6 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

Imprimante à transfert thermique 300Dpi + logiciel Easy-Mark Plus (imports, séries, signalétique, code-barres); câble USB + ruban d'encre RMEH4BL ;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'imprimante TDP43ME a une résolution de 300 ppp et une vitesse d'impression max. de 101,6 mm/s. Pour l'impression d'étiquettes, de plaques d'identification et de rubans continus jusqu'à 101,6 mm de large. Contenu : Easy-Mark Plus, ruban hybride noir RMEH4BL, câble USB, manuel d'utilisation, carte de démarrage rapide, disque avec pilotes, adaptateur CA avec EuroPlug, cordons d'alimentation (Suisse et Royaume-Uni), cordon JIS 8303 3 broches (Japon). 173 mm × 226 mm. 2,72 kg. Coloris noir/gris.