Panduit - IMS Buckle, 316L SS, 12mm (.47") - IMSBL12-C6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12 mm
longueur de bande - 16.1 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056015326
Réf. Sonepar
00156601532
Réf. Fournisseur
IMSBL12-C6L
Marque
Panduit
largeur de bande:
12 mm
longueur de bande:
16.1 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les boucles de type L en acier inoxydable IMSBL12-C6L StrongHold sont conçues pour assurer un raccordement sûr. Elles sont fabriquées en acier inoxydable AISI 316 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions difficiles. A utiliser avec des sangles de 12 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur et vendues en packages de 100.





