Panduit - IMS Buckle, 316L SS, 19mm (.75") - IMSBE19-C6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMS Buckle, 316L SS, 19mm (.75")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 25 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056015319

Réf. Sonepar

00156601531

Réf. Fournisseur

IMSBE19-C6L

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

25 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMS Buckle, 316L SS, 19mm (.75")

Les Atouts de l'article:

Les boucles de type E IMSBE19-C6L StrongHold pour sanglage en métal présentent un système de fermeture repliable pour assurer un raccordement sûr. Fabrication en acier inoxydable 316 AISI et disponibles en packages de 100. S'utilise avec le sanglage StrongHold 19 mm.