Panduit - IMS Strapping, 316L SS,12mm (.47") - IMS12T35-QR6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMS Strapping, 316L SS,12mm (.47")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12 mm

  • longueur de bande - 25000 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056015258

Réf. Sonepar

00156601525

Réf. Fournisseur

IMS12T35-QR6L

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12 mm

longueur de bande:

25000 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.35 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMS Strapping, 316L SS,12mm (.47")

Les Atouts de l'article:

Les sangles Panduit® StrongHold™ personnalisables peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 316L et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure une connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Longueur 82,0" (25 m), largeur 0,5" (12mm), résistance à l'arrachement : 2445 (EA).