Panduit - IMS Strapping, 316L SS, 9.5mm (.37") - IMS9.5T35-QR6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.5 mm
longueur de bande - 25000 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056015241
Réf. Sonepar
00156601524
Réf. Fournisseur
IMS9.5T35-QR6L
Marque
Panduit
largeur de bande:
9.5 mm
longueur de bande:
25000 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.35 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les sangles Panduit® StrongHold™ personnalisables peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 316L et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure une connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Longueur 82,0" (25 m), largeur 0,4" (10 mm), EA.


