Panduit - IMS Strapping, 316L SS, Epoxy FC,  12mm - IMSP12T35-QR6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMS Strapping, 316L SS, Epoxy FC,  12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12 mm

  • longueur de bande - 25 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056015289

Réf. Sonepar

00156601528

Réf. Fournisseur

IMSP12T35-QR6L

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12 mm

longueur de bande:

25 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.35 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMS Strapping, 316L SS, Epoxy FC, 12mm

Les Atouts de l'article:

Les bobines de sanglage en acier revêtues IMSP12T35-QR6L StrongHold offrent aux professionnels une solution de fixation mécanique économique. Ils assurent des connexions sécurisées tout en offrant un coût d'installation moindre et une productivité accrue. Fabriquées en acier inoxydable 316L et revêtues de polyester époxy. Elles mesurent 25 m x 12 mm et sont disponibles en packages individuels. A associer avec les boucles StrongHold pour une solution complète.