Panduit - IMS Strapping, 316L SS, Epoxy FC, 9.5m - IMSP9.5T35-QR6L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.5 mm
longueur de bande - 25 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056015272
Réf. Sonepar
00156601527
Réf. Fournisseur
IMSP9.5T35-QR6L
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
9.5 mm
longueur de bande:
25 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.35 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les bobines de sanglage en métal revêtues IMSP9.5T35-QR6L StrongHold offrent aux professionnels une solution de fixation mécanique économique. Ils assurent des connexions sécurisées tout en offrant un coût d'installation moindre et une productivité accrue. Fabriquées en acier inoxydable 316L et revêtues de polyester époxy. Elles mesurent 25 m x 10 mm et sont disponibles en packages individuels. A associer avec les boucles StrongHold pour une solution complète.