Panduit - IMS Strapping Blue, 316L SS, Epoxy FC, - IMSP16T35-QR6LB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 25000 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056168480
Réf. Sonepar
00156616848
Réf. Fournisseur
IMSP16T35-QR6LB
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
25000 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.35 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Stronghold IMS, coloris bleu, longueur 316 SS, FC époxy, 16 mm (63")