Panduit - In-Cabinet Vertical Cable Manager 40 RU - CWMPV3440

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - In-Cabinet Vertical Cable Manager 40 RU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.825 mm

  • largeur - 75 mm

  • nombre de paires - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983793099

Réf. Sonepar

00156379309

Réf. Fournisseur

CWMPV3440

Marque

Panduit

longueur:

1.825 mm

largeur:

75 mm

nombre de paires:

40

In-Cabinet Vertical Cable Manager 40 RU

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical sur baie est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s'adapter parfaitement à presque tous les modèles d'armoires. Equipé d'un support de montage latéral, guide-câble monoface, en PVC, 40 U. Le guide-câble est noir.