Panduit - In-Cabinet Vertical Cable Manager 40 RU - CWMPV3340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1.78 mm
largeur - 83 mm
nombre de paires - 40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983793150
Réf. Sonepar
00156379315
Réf. Fournisseur
CWMPV3340
Marque
Panduit
longueur:
1.78 mm
largeur:
83 mm
nombre de paires:
40
In-Cabinet Vertical Cable Manager 40 RU
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical sur baie est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s'adapter parfaitement à presque tous les modèles d'armoires. Equipé d'un support de montage avant, guide-câble monoface, en PVC, 40 U. Le guide-câble est noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical sur baie est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s'adapter parfaitement à presque tous les modèles d'armoires. Equipé d'un support de montage avant, guide-câble monoface, en PVC, 40 U. Le guide-câble est noir.





