Panduit - Includes MP100 printer with protective i - MP100/E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...7

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 180 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Imprantes à transfert thermique et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056766600

Réf. Sonepar

00156676660

Réf. Fournisseur

MP100/E

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de lignes de texte:

1...7

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

180 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

autre

largeur max. de l'étiquette:

25 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

chiffres à l'écran:

34

adapté à une bande métallique:

Non

Includes MP100 printer with protective i

Les Atouts de l'article:

Imprimante mobile MP100/E pour étiquettes continues avec coupeur automatique. Flexibilité grâce à la connectivité USB, Bluetooth et application mobile. Format compact et protection antichoc, idéale pour la chaîne de production ou le site de travail. Contenu : imprimante MP100, cassette à ruban continu T100X000VPM-BK, câble USB, protection antichoc, adaptateur d'alim. (MP100-AC) pour la région EMEA. Uniquement pour les cassettes d'étiquettes MP. 54 mm × 146 mm. Coloris : noir et gris. 1 pack.