Panduit - Includes MP200 Printer, 1 Cassette of T1 - MP200/E-KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...8

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 180 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - QWERTY

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056847835

Réf. Sonepar

00156684783

Réf. Fournisseur

MP200/E-KIT

Marque

Panduit

nombre de lignes de texte:

1...8

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

180 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

QWERTY

répétition de texte:

Oui

Includes MP200 Printer, 1 Cassette of T1

Les Atouts de l'article:

Imprimante industrielle MP200/E-KIT robuste, performante et économique. Vitesses d'impression max. 30,5 mm/s, coupeur électrique, écran LCD rétroéclairé, modes d'étiquettes personnalisées, codes-barres et symboles. Impression de rubans continus max. 25,4 mm de large pour les applications réseau, électriques, etc. Contenu : imprimante, cassette d'étiquettes continues, étui de transport, batterie rechargeable, pied magnétique, câble USB, adaptateur électrique. Utilisation hors Amérique du Nord.