Panduit - Ind. Cushion Sleeve, Min. Length 6.0" (1 - CSB42-150-230-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
sans halogène - Oui
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
transparent - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056804159
Réf. Sonepar
00156680415
Réf. Fournisseur
CSB42-150-230-Q
Marque
Panduit
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Ind. Cushion Sleeve, Min. Length 6.0" (1
Les Atouts de l'article:
Gainage rembourré individuel CSB42-150-230-Q pour taquets de câble en métal, à sangle à boucle et à bride pour assurer une protection en cas de courts-circuits et minimiser les perturbations et les dommages. Pour les environnements et applications difficiles. Avec tête à verrouillage automatique, matériau TPE LSHF noir, largeur de 42,7 mm, diamètre de faisceau max. de 70mm et 25 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Gainage rembourré individuel CSB42-150-230-Q pour taquets de câble en métal, à sangle à boucle et à bride pour assurer une protection en cas de courts-circuits et minimiser les perturbations et les dommages. Pour les environnements et applications difficiles. Avec tête à verrouillage automatique, matériau TPE LSHF noir, largeur de 42,7 mm, diamètre de faisceau max. de 70mm et 25 unités par package.





