Panduit - Ind. Cushion Sleeve, Min. Length 9.0" (2 - CSB42-230-330-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056803626

Réf. Sonepar

00156680362

Réf. Fournisseur

CSB42-230-330-Q

Marque

Panduit

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Ind. Cushion Sleeve, Min. Length 9.0" (2

Les Atouts de l'article:

Gainage rembourré individuel CSB42-230-330-Q pour taquets de câble en métal, à sangle à boucle et à bride pour assurer une protection en cas de courts-circuits et minimiser les perturbations et les dommages. Pour les environnements et applications difficiles. Avec tête à verrouillage automatique, matériau TPE LSHF noir, largeur de 42,7 mm, diamètre de faisceau max. de 100mm et 25 unités par package.