Panduit - Ind/Out Central Tube Armored OM4 24 Fibe - FAGCZ24-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ind/Out Central Tube Armored OM4 24 Fibe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056313040

Réf. Sonepar

00156631304

Réf. Fournisseur

FAGCZ24-40

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

170 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Ind/Out Central Tube Armored OM4 24 Fibe

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 24 fibres à tube central blindé pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse ECA et présente des fibres de 250 µm.