Panduit - Ind/Out Central Tube OM3 6 Fibers, LSZH - FACCX06-40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
couleur de gaine - noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056313576
Réf. Sonepar
00156631357
Réf. Fournisseur
FACCX06-40
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 6 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres de 250 µm.