Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Ind/Out Central Tube OM4 8 Fibers, LSZH - FACCZ08-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ind/Out Central Tube OM4 8 Fibers, LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • couleur de gaine - noir

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Cca

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395138

Réf. Sonepar

00156007546

Réf. Fournisseur

FACCZ08-24

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Ind/Out Central Tube OM4 8 Fibers, LSZH

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 8 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.