Panduit - Ind/Out Stranded, Armored OM4 144 Fibers - FAMCZ1A-14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ind/Out Stranded, Armored OM4 144 Fibers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • couleur de gaine - noir

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056684805

Réf. Sonepar

00156668480

Réf. Fournisseur

FAMCZ1A-14

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Ind/Out Stranded, Armored OM4 144 Fibers

Les Atouts de l'article:

Ce câble blindé toronné à 144 fibres pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse B2ca-s1-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.