Panduit - Ind/Out Stranded, Armored OS2 48 Fibers, - FAMC948-14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
couleur de gaine - noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056684591
Réf. Sonepar
00156668459
Réf. Fournisseur
FAMC948-14
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
Les Atouts de l'article:
Ce câble blindé toronné à 48 fibres pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse B2ca-s1-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.