Panduit - Ind/Out Tight Buffered OM4 4 Fibers, LSZ - FAKCZ04-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cadres de plastrons
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056315037
Réf. Sonepar
00156308416
Réf. Fournisseur
FAKCZ04-40
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
6.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
50 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
34 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 4 fibres à structure serrée pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.


