Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Indoor Dis. Stranded OM4 48 Fibers, LSZH - FAECZ48-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Indoor Dis. Stranded OM4 48 Fibers, LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 48

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056312333

Réf. Sonepar

00156631233

Réf. Fournisseur

FAECZ48-40

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

48

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Indoor Dis. Stranded OM4 48 Fibers, LSZH

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 48 fibres à tube toronné pour utilisation en intérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.