Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Indoor Dis. Stranded OS2 72 Fibers, LSZH - FAEC972-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Indoor Dis. Stranded OS2 72 Fibers, LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 72

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056312531

Réf. Sonepar

00156631253

Réf. Fournisseur

FAEC972-40

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

72

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Indoor Dis. Stranded OS2 72 Fibers, LSZH

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 72 fibres à tube toronné pour utilisation en intérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.