Panduit - Indoor Distribution OM3 6 Fibers, LSZH D - FADCX06-37


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056312425
Réf. Sonepar
00156631242
Réf. Fournisseur
FADCX06-37
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
Les Atouts de l'article:
Ce câble de distribution à 6 fibres pour usage en intérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Dca-s2-d2-a1 et présente des fibres de 900 µm.