Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Indoor Distribution OM4 6 Fibers, LSZH D - FADCZ06-37

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Indoor Distribution OM4 6 Fibers, LSZH D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056312449

Réf. Sonepar

00156631244

Réf. Fournisseur

FADCZ06-37

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Indoor Distribution OM4 6 Fibers, LSZH D

Les Atouts de l'article:

Ce câble de distribution à 6 fibres pour usage en intérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Dca-s2-d2-a1 et présente des fibres de 900 µm.