Panduit - INDUSTRIAL, 1.7 TON CRIMP TOOL ASSEMBLY - CT-2300/ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement - électrique
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 8...26
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils de sertissage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056172159
Réf. Sonepar
00156617215
Réf. Fournisseur
CT-2300/ST
Marque
Panduit
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement:
électrique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
8...26
longueur:
253 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
1.5...1.5 s
Les Atouts de l'article:
L'outil de sertissage alimenté par batterie BlackFin™ CT-2300/ST possède des matrices de sertissage interchangeables pour le raccordement de la plupart des cosses, épissures, dispositifs à déconnexion, embouts et certaines cosses en cuivre Pan-Term™. La conception ergonomique légère assure une productivité et une facilité d'utilisation maximales. Le mécanisme de sertissage rapide de 1,5 seconde à cycle contrôlé offre des raccordements efficaces et de qualité. L'outil utilise une LED multifonctionnelle pour l'affichage de l'entretien et le transfert de données via un adaptateur USB pour une utilisation avec le logiciel de notification rapide et intelligent Panduit.






