Panduit - Industrial Ethernet Connector, Cat 5e ST - IAEBH5ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires IndustrialNet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983815999
Réf. Sonepar
00156003814
Réf. Fournisseur
IAEBH5ES
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
noir
plage AWG:
6...26
Les Atouts de l'article:
Le connecteur avec cloison 8 positions protégé Cat 5e IndustrialNet™ avec embout de protection est idéal dans les environnements de fabrication. Le connecteur avec cloison protégé présente un jack RJ45. La cloison fournit un joint homologué IP67 qui protège de la poussière et de l'immersion temporaire dans l'eau. Il est raccordé à un câble à paires torsadées de 24 AWG et de 100 ohms et ne nécessite pas d'outil de sertissage.





