Panduit - Industrial Ethernet Connector, Cat 5e UT - IAEBH5E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires IndustrialNet

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983815975

Réf. Sonepar

00156003813

Réf. Fournisseur

IAEBH5E

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

plage AWG:

26...26

Industrial Ethernet Connector, Cat 5e UT

Les Atouts de l'article:

Le connecteur avec cloison 8 positions UTP Cat 5e IndustrialNet™ avec embout de protection est idéal dans les environnements de fabrication. Le connecteur avec cloison UTP présente un jack RJ45. La cloison fournit un joint homologué IP67 qui protège de la poussière et de l'immersion temporaire dans l'eau. Il est raccordé à un câble à paires torsadées de 24 AWG et de 100 ohms et ne nécessite pas d'outil de sertissage.