Panduit - Industrial Ethernet Connector, Cat 6a ST - IAEBH6XS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Industrial Ethernet Connector, Cat 6a ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires IndustrialNet

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056108677

Réf. Sonepar

00156610867

Réf. Fournisseur

IAEBH6XS

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

bleu

transparent:

Non

plage AWG:

22...22

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Industrial Ethernet Connector, Cat 6a ST

Les Atouts de l'article:

Le connecteur protégé avec cloison 8 positions UTP Cat 6A IndustrialNet™ avec embout de protection est idéal dans les environnements de fabrication. Le connecteur avec cloison protégé présente un jack RJ45. La cloison fournit un joint homologué IP67 qui protège de la poussière et de l'immersion temporaire dans l'eau. Il est raccordé à un câble à paires torsadées de 24 AWG et de 100 ohms et ne nécessite pas d'outil de sertissage.