Panduit - Industrial Ethernet Connector UTP Cat6a - IAEBH6X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires IndustrialNet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056204614
Réf. Sonepar
00156620461
Réf. Fournisseur
IAEBH6X
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
bleu
transparent:
Non
plage AWG:
22...22
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le connecteur avec cloison 8 positions UTP Cat 6A IndustrialNet™ avec embout de protection est idéal dans les environnements de fabrication. Le connecteur avec cloison UTP présente un jack RJ45. La cloison fournit un joint homologué IP67 qui protège de la poussière et de l'immersion temporaire dans l'eau. Il est raccordé à un câble à paires torsadées de 24 AWG et de 100 ohms et ne nécessite pas d'outil de sertissage.